Referințe
Optibelt:500 S8M 696
Rubix:d451673
Producator:1733458
EAN:4014486207224



Detalii produs : 500 S8M 696 OPTIBELT - 500 S8M 696 OPTIBELT
The Optibelt STD® timing belts have semi-circular teeth for special shear-strength. The timing belt tooth geometry combined with the belt structure leads to even load distribution and optimized engagement of the toothed pulleys.
Informații tehnice
atribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 696 mm |
| Lățimea centurii | 50 mm |
| Smoală | 8 mm |
| Numărul de dinți | 87 |
| Înălțime | 5.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
