Referințe
Optibelt:300 S8M 1072
Rubix:d440258
Producator:1880196
EAN:4014486208252



Detalii produs : 300 S8M 1072 OPTIBELT - 300 S8M 1072 OPTIBELT
The Optibelt STD® timing belts have semi-circular teeth for special shear-strength. The timing belt tooth geometry combined with the belt structure leads to even load distribution and optimized engagement of the toothed pulleys.
Informații tehnice
atribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 1072 mm |
| Lățimea centurii | 30 mm |
| Smoală | 8 mm |
| Numărul de dinți | 134 |
| Înălțime | 5.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
