Referințe
Optibelt:200 S8M 1184
Rubix:d446984
Producator:1903499
EAN:4014486208528



Detalii produs : 200 S8M 1184 OPTIBELT - 200 S8M 1184 OPTIBELT
The Optibelt STD® timing belts have semi-circular teeth for special shear-strength. The timing belt tooth geometry combined with the belt structure leads to even load distribution and optimized engagement of the toothed pulleys.
Informații tehnice
atribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 1184 mm |
| Lățimea centurii | 20 mm |
| Smoală | 8 mm |
| Numărul de dinți | 148 |
| Înălțime | 5.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
