Referințe
Optibelt:300 S8M 1216
Rubix:d441754
Producator:1854790
EAN:4014486278583



Detalii produs : 300 S8M 1216 OPTIBELT - 300 S8M 1216 OPTIBELT
The Optibelt STD® timing belts have semi-circular teeth for special shear-strength. The timing belt tooth geometry combined with the belt structure leads to even load distribution and optimized engagement of the toothed pulleys.
Informații tehnice
atribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 1216 mm |
| Lățimea centurii | 30 mm |
| Smoală | 8 mm |
| Numărul de dinți | 152 |
| Înălțime | 5.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
