Referințe
Optibelt:850 S8M 2024
Rubix:d442896
Producator:1948353
EAN:4014486362268



Detalii produs : 850 S8M 2024 OPTIBELT - 850 S8M 2024 OPTIBELT
The Optibelt STD® timing belts have semi-circular teeth for special shear-strength. The timing belt tooth geometry combined with the belt structure leads to even load distribution and optimized engagement of the toothed pulleys.
Informații tehnice
atribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 2024 mm |
| Lățimea centurii | 85 mm |
| Smoală | 8 mm |
| Numărul de dinți | 253 |
| Înălțime | 5.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
