Referințe
Optibelt:300 S8M 2496
Rubix:d418599
Producator:1588783
EAN:4014486303216



Detalii produs : 300 S8M 2496 OPTIBELT - 300 S8M 2496 OPTIBELT
The Optibelt STD® timing belts have semi-circular teeth for special shear-strength. The timing belt tooth geometry combined with the belt structure leads to even load distribution and optimized engagement of the toothed pulleys.
Informații tehnice
atribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 2496 mm |
| Lățimea centurii | 30 mm |
| Smoală | 8 mm |
| Numărul de dinți | 312 |
| Înălțime | 5.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
