Accesoriu/piesă de schimb pentru ghidaje cu role Rollon TES-20-00640
Steel Guide
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Rollon:TES-20-00640
Rubix:d755234
Documente
Detalii produs : TES-20-00640 ROLLON - TES-20-00640 ROLLON
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 640 mm |
|---|---|
| Lățime | 10.2 mm |
| Înălțime | 19.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

