Burghiu spiral Format 10011120, 9110011120
Straight Shank Twist Drill HSS 11.2 mm
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:10011120, 9110011120
Rubix:d795568
Producator:9110011120
EAN:4317784116336


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 11.2 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 142 mm |
| Lungimea tăieturii | 94 mm |
Detalii produs : 9110011120 FORMAT - 9110011120 FORMAT
Jobber drill with cyl. shank, HSS, DIN 338, bright surface, FORMAT
Design: Right cutting, with precision ground point. Point thinning up to Ø 2.4 mm similar to cross-grinding. Application: Particularly suitable for steel and steel casting (alloyed and non-alloyed) grey cast iron, malleable cast iron, nodular iron, sintered iron and graphite.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 11.2 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 142 mm |
| Lungimea tăieturii | 94 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere