Burghiu spiral Format 10010690, 9110010690
Straight Shank Twist Drill HSS 6.9 mm
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:10010690, 9110010690
Rubix:d795644
Producator:9110010690
EAN:4317784115971


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 6.9 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 109 mm |
| Lungimea tăieturii | 69 mm |
Detalii produs : 9110010690 FORMAT - 9110010690 FORMAT
Jobber drill with cyl. shank, HSS, DIN 338, bright surface, FORMAT
Design: Right cutting, with precision ground point. Point thinning up to Ø 2.4 mm similar to cross-grinding. Application: Particularly suitable for steel and steel casting (alloyed and non-alloyed) grey cast iron, malleable cast iron, nodular iron, sintered iron and graphite.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 6.9 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 109 mm |
| Lungimea tăieturii | 69 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere