Referințe
Permaglide®:STREIFEN PAS 25180 P20
Rubix:d458698
Producator:82034502



Detalii produs : STREIFEN PAS 25180 P20 PERMAGLIDE - STREIFEN PAS 25180 P20 PERMAGLIDE
Strip PAS, low maintenance, with lubrication pockets.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1,602 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 520x290x30 mm |
| Lungime | 500 mm |
| Lățime | 2.63 mm |
| Grosime | 2.63 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
