Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth R067121240
Super ball bushings A, open, R0671
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R067121240
Rubix:d751944



Detalii produs : R067121240 REXROTH - R067121240 REXROTH
SUPER LINEAR BUSHINGS KBA-O-12-DD
Super KBA-O-12-DD ball socket, self-adjusting, open, with 2 built-in sealing joints
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 21 g |
|---|---|
| Serie | kba |
| Diametrul interior | 12 mm |
| Diametrul exterior | 22 mm |
| Lungime | 23 mm |
| Focă | sigilat pe ambele părți |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
