Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth R073222540
Super ball bushings H, closed, R0732
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R073222540
Rubix:d753005



Detalii produs : R073222540 REXROTH - R073222540 REXROTH
SUPER BALL BUSHINGS KBH-25-DD
Super KBH-25-DD ball socket, closed, with two sealing joints
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 153 g |
|---|---|
| Serie | kbh |
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Lungime | 58 mm |
| Focă | sigilat pe ambele părți |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
