Rulment de precizie / ax SKF S7008 ACBGB/P4A, Diametrul interior: 40 mm | Diametrul exterior: 68 mm | Lățime: 15 mm
Super-precision Angular Contact Ball Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:S7008 ACBGB/P4A
Rubix:d1291318
EAN:7316575274535

Detalii produs : S7008 ACBGB/P4A SKF - PRECISION / SPINDLE BEARING SKF S7008 ACBGB/P4A
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 212 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 68 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | s7008 |
| Precizie | p4 (abec 7 / iso class 4) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
