Rulment de precizie / ax SKF S7008 CEGA/VQ126, Diametrul interior: 40 mm | Diametrul exterior: 68 mm | Lățime: 15 mm
Super-precision Angular Contact Ball Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:S7008 CEGA/VQ126
Rubix:d1310739
EAN:7316575987954

Detalii produs : S7008 CEGA/VQ126 SKF - PRECISION / SPINDLE BEARING SKF S7008 CEGA/VQ126
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 190 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 68 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | s7008 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
