Rulment de precizie / ax SKF S7012 CEGA/HCP4A, Diametrul interior: 60 mm | Diametrul exterior: 95 mm | Lățime: 18 mm
Super-precision Angular Contact Ball Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:S7012 CEGA/HCP4A
Rubix:d1316016
EAN:7316575992880

Detalii produs : S7012 CEGA/HCP4A SKF - PRECISION / SPINDLE BEARING SKF S7012 CEGA/HCP4A
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 402 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 95 mm |
| Lățime | 18 mm |
| Serie | s7012 |
| Precizie | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 12900 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 17200 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
