Rulment de precizie / ax SKF S7014 CE/HCPA9ADT, Diametrul interior: 70 mm | Diametrul exterior: 110 mm | Lățime: 20 mm
Super-precision Angular Contact Ball Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:S7014 CE/HCPA9ADT
Rubix:d1268763
EAN:7316575995843

Detalii produs : S7014 CE/HCPA9ADT SKF - PRECISION / SPINDLE BEARING SKF S7014 CE/HCPA9ADT
Puncte forte
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Accomodate very high speeds
- Universally matchable
- Non-contact seals on both sides
- Very high running accuracy
- Accomodate very high speeds
- Universally matchable
- Non-contact seals on both sides
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1200 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 70 mm |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | s7014 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
