Curea trapezoidală dințată standard Optibelt X17 X 1360
SUPER TX Classical V-Belt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:X17 X 1360
Rubix:d435636
Producator:1614322
EAN:4014486096491




Detalii produs : X17 X 1360 OPTIBELT - OPTIBELT BX52 MOULDED COG BELT
Utilizare versatilă
Avantajele curelelor trapezoidale optibelt SUPER TX M=S se remarcă întotdeauna în cazul în care diametrele extrem de mici ale roților de curea, vitezele ridicate, cerințele extraordinare de putere și temperaturile ambientale ridicate fac ca utilizarea curelelor trapezoidale învelite să pară neeconomică și nejustificată.
Calitate înaltă
Compușii din cauciuc combinați cu corzi de tensionare cu întindere redusă asigură o transmisie mare a puterii și o durată de viață mai lungă.
Set M=S constant
Curelele trapezoidale optibelt SUPER TX M=S pot fi utilizate fără măsurare și asigură o gamă largă de performanțe cu eficiență ridicată.
Raw edge belts, cogged
Puncte forte
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 32x173x173 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 224 g |
| Profil | bx |
| Desemnarea centurii | bx52 |
| Lungimea exterioară | 1389 mm |
| Lungimea interioară | 1320 mm |
| Lățimea superioară | 17 mm |
| Înălțime | 11 mm |
| Lungime orientativă | 1360 mm |
| Lățime mai mică | 9.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere