Curea trapezoidală dințată standard Optibelt X17 X 2174
SUPER TX Classical V-Belt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:X17 X 2174
Rubix:d447724
Producator:1578223
EAN:4014486655964

Detalii produs : X17 X 2174 OPTIBELT - X17 X 2174 OPTIBELT
Utilizare versatilă
Avantajele curelelor trapezoidale optibelt SUPER TX M=S se remarcă întotdeauna în cazul în care diametrele extrem de mici ale roților de curea, vitezele ridicate, cerințele extraordinare de putere și temperaturile ambientale ridicate fac ca utilizarea curelelor trapezoidale învelite să pară neeconomică și nejustificată.
Calitate înaltă
Compușii din cauciuc combinați cu corzi de tensionare cu întindere redusă asigură o transmisie mare a puterii și o durată de viață mai lungă.
Set M=S constant
Curelele trapezoidale optibelt SUPER TX M=S pot fi utilizate fără măsurare și asigură o gamă largă de performanțe cu eficiență ridicată.
Raw edge belts, cogged
Puncte forte
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 359 g |
|---|---|
| Profil | bx |
| Desemnarea centurii | bx84 |
| Lungimea exterioară | 2203 mm |
| Lungimea interioară | 2134 mm |
| Lățimea superioară | 17 mm |
| Înălțime | 11 mm |
| Lungime orientativă | 2174 mm |
| Lățime mai mică | 9.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
