Curea trapezoidală dințată standard Optibelt X22 X 1582

SUPER TX Classical V-Belt

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:X22 X 1582
Rubix:d438129
Producator:1786344
EAN:4014486655728
brand logo

rezumat tehnic

Profilcx
Desemnarea centuriicx60
Lungimea exterioară1612 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : X22 X 1582 OPTIBELT - X22 X 1582 OPTIBELT


Utilizare versatilă

Avantajele curelelor trapezoidale optibelt SUPER TX M=S se remarcă întotdeauna în cazul în care diametrele extrem de mici ale roților de curea, vitezele ridicate, cerințele extraordinare de putere și temperaturile ambientale ridicate fac ca utilizarea curelelor trapezoidale învelite să pară neeconomică și nejustificată.


Calitate înaltă

Compușii din cauciuc combinați cu corzi de tensionare cu întindere redusă asigură o transmisie mare a puterii și o durată de viață mai lungă.


Set M=S constant

Curelele trapezoidale optibelt SUPER TX M=S pot fi utilizate fără măsurare și asigură o gamă largă de performanțe cu eficiență ridicată.

Raw edge belts, cogged

Puncte forte

  • Elasticitate redusă
  • Transmisie de putere ridicată
  • M=S Set constant - poate fi utilizat în seturi fără măsurători suplimentare
  • Rigiditate transversală extremă
  • Rezistență îmbunătățită la abraziune
  • Interval de temperatură -30 °C până la +90 °C
  • Tehnologie sofisticată a materialelor
  • Eficiență remarcabilă
  • Conductivitate electrică
  • Diametre extrem de mici ale roților de transmisie
  • Permite rapoarte de transmisie de până la 1:12
  • Informații tehnice


    atribute
    Logistic Greutate437 g
    Profilcx
    Desemnarea centuriicx60
    Lungimea exterioară1612 mm
    Lungimea interioară1524 mm
    Lățimea superioară22 mm
    Înălțime14 mm
    Lungime orientativă1582 mm
    Lățime mai mică12.3 mm
    • Disponibil – Data livrării la cerere