Curea trapezoidală îngustă dințată Optibelt XPA 1000 XEP

SUPER XE-POWER PRO High-Performance Wedge Belt

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:XPA 1000 XEP
Rubix:d433426
Producator:1014105
EAN:4044978160096
brand logo

rezumat tehnic

Profilxpa
Lungime orientativă1000 mm
Lungimea exterioară1018 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : XPA 1000 XEP OPTIBELT - OPTIBELT XPA 1000 XEP 1014105


Compact: Performanță pe cele mai mici roti de curea

Noua formă a dinților, dezvoltată prin modularea FEM și teste practice, continuă să permită diametre minime foarte mici pentru roti de curea interne. În plus, optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S este acum potrivit și pentru roti de curea externe. Aceasta este condiția prealabilă pentru proiectarea unor unități de acționare mai compacte.


Total versatil: Orice, dar nu convențional

Optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S poate fi utilizat în orice aplicație și este predestinat pentru construcția de mașini și mașini speciale: ideal pentru compresoare, ventilatoare, pompe, strunguri și mașini de găurit și toate celelalte scenarii de aplicații în care sunt necesare sisteme de acționare compacte.


Rezistent la temperatură: fierbinte pentru performanțe maxime

În cazul optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S, acest lucru se aplică în sensul propriu al cuvântului: Datorită rezistenței sale extraordinare la temperatură, acesta asigură o transmisie optimă a puterii într-un interval de temperatură de la -40 °C la +120 °C - chiar și, în special, cu diametre mici ale roților de transmisie sau turații mari ale motorului.

Puncte forte

  • Potrivit pentru role intinzatoare externe
  • Funcționare foarte silențioasă chiar și la niveluri de cuplu foarte ridicate
  • Set constant M=S - poate fi utilizat în seturi fără măsurători suplimentare
  • Nu necesită întreținere
  • + 20% putere în comparație cu optibelt SUPER X-POWER M=S
  • Interval de temperatură -40 °C până la +120 °C
  • Informații tehnice


    atribute
    Logistic Greutate89 g
    Profilxpa
    Lungime orientativă1000 mm
    Lungimea exterioară1018 mm
    Lățimea superioară12.7 mm
    Înălțime10 mm
    Lungimea interioară955 mm
    Secțiune12,7x10
    9 mm
    1000 mm
    • Disponibil – Data livrării la cerere