Curea trapezoidală îngustă dințată Optibelt XPA 1832 XEP
SUPER XE-POWER PRO High-Performance Wedge Belt
Vedeți informațiile tehniceReferințe




rezumat tehnic
| Profil | xpa |
|---|---|
| Lungime orientativă | 1832 mm |
| Lungimea exterioară | 1850 mm |
Detalii produs : XPA 1832 XEP OPTIBELT - OPTIBELT XPA 1832 XEP 1014734
Compact: Performanță pe cele mai mici roti de curea
Noua formă a dinților, dezvoltată prin modularea FEM și teste practice, continuă să permită diametre minime foarte mici pentru roti de curea interne. În plus, optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S este acum potrivit și pentru roti de curea externe. Aceasta este condiția prealabilă pentru proiectarea unor unități de acționare mai compacte.
Total versatil: Orice, dar nu convențional
Optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S poate fi utilizat în orice aplicație și este predestinat pentru construcția de mașini și mașini speciale: ideal pentru compresoare, ventilatoare, pompe, strunguri și mașini de găurit și toate celelalte scenarii de aplicații în care sunt necesare sisteme de acționare compacte.
Rezistent la temperatură: fierbinte pentru performanțe maxime
În cazul optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S, acest lucru se aplică în sensul propriu al cuvântului: Datorită rezistenței sale extraordinare la temperatură, acesta asigură o transmisie optimă a puterii într-un interval de temperatură de la -40 °C la +120 °C - chiar și, în special, cu diametre mici ale roților de transmisie sau turații mari ale motorului.
Puncte forte
Informații tehnice
| Logistic Greutate | 163,05 g |
|---|---|
| Profil | xpa |
| Lungime orientativă | 1832 mm |
| Lungimea exterioară | 1850 mm |
| Lățimea superioară | 12.7 mm |
| Înălțime | 10 mm |
| Lungimea interioară | 1787 mm |
| Secțiune | 12,7x10 |
| 9 mm | |
| 1832 mm |
- Disponibil – Data livrării la cerere