Curea trapezoidală îngustă Gates SPA1207 SUPERHC
SuperHC SPA
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Gates:SPA1207 SUPERHC
Rubix:d387611
Producator:933301207
EAN:5412571078428




Documente
Detalii produs : SPA1207 SUPERHC GATES - GATES SUPER HC VBELT SPA1207 SUPERHC
Wrapped V-belt with a narrow profile. The oil and heat resistant Flex-Weave® wrapping protects the core of the belt against the most extreme conditions. The vulcanised ' flex-bonded ' tensile cords offer superior resistance to bending and tensile forces, fatigue and shock loading. More power in the same space or the same power and space savings of up to 50%.
Puncte forte
• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Complies with ATEX standards.
• UNISET tuning system.
• Static conductive (ISO 1813).
• Complies with ATEX standards.
• UNISET tuning system.
Informații tehnice
atribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Lățimea superioară | 12.7 mm |
| Lungime orientativă | 1207 mm |
| Lungimea interioară | 1162 mm |
| Lungimea exterioară | 1225 mm |
| Grosime | 10 mm |
| Învelit | da |
| Serie | super hc |
| Min. Temperatura de funcționare | -30 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 60 °C |
| Diametru minim scripete | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere