Curea trapezoidală îngustă Gates SPZ630/3V250 SUPERHC
SuperHC SPZ
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Gates:SPZ630/3V250 SUPERHC
Rubix:d388987
Producator:933100630
EAN:5412571075618




Documente
Detalii produs : SPZ630/3V250 SUPERHC GATES - GATES SUPER HC VBELT SPZ630 SUPERHC
Wrapped V-belt with a narrow profile. The oil and heat resistant Flex-Weave® wrapping protects the core of the belt against the most extreme conditions. The vulcanised ' flex-bonded ' tensile cords offer superior resistance to bending and tensile forces, fatigue and shock loading. More power in the same space or the same power and space savings of up to 50%.
Puncte forte
• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Complies with ATEX standards.
• UNISET tuning system.
• Static conductive (ISO 1813).
• Complies with ATEX standards.
• UNISET tuning system.
Informații tehnice
atribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Lățimea superioară | 9.7 mm |
| Lungime orientativă | 630 mm |
| Lungimea interioară | 593 mm |
| Lungimea exterioară | 643 mm |
| Grosime | 8 mm |
| Învelit | da |
| Serie | super hc |
| Min. Temperatura de funcționare | -30 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 60 °C |
| Diametru minim scripete | 63 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere