Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant RA245-051R19-12L
Surfacing cutter CoroMill® 245
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:RA245-051R19-12L
Rubix:d651410
Producator:5738679



Detalii produs : RA245-051R19-12L SANDVIK - RA245-051R19-12L SANDVIK
Surfacing cutter CoroMill® 245
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 50.8 mm |
|---|---|
| Z | 3 mm |
| Diametrul cozii | 19.05 mm |
| Răcire internă | nu |
| Tipul de atașare a vârfului instrumentului | șurub |
| Lungime totală | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
