Șurubelniță Bahco BE-7607

Șurubelniță BE-76

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Bahco:BE-7607
Rubix:d811041
EAN:7314151839024
brand logo

rezumat tehnic

Tipărihex / allen
Dimensiunea imprimării7 mm,
Lungimea lamei150 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : BE-7607 BAHCO - BAHCO BE-7607 NUT DRIVER ERGO


Șurubelnițele cu cap hexagonal Bahco BE-76 combină o tijă flexibilă cu un mâner ERGO™ din trei materiale pentru a interveni asupra elementelor de fixare cu cap hexagonal. Gama acoperă mai multe dimensiuni obișnuite pentru a răspunde nevoilor variate de întreținere și montare (coliere, șuruburi, racorduri...).

Caracteristici:
Gama Bahco BE-76 cuprinde șurubelnițe cu cap hexagonal echipate cu o tijă flexibilă de tip arc, adaptate pentru șuruburi, bolțuri și piulițe, în special pentru coliere de țevi. Designul se bazează pe procesul științific ERGO™, care vizează reducerea efortului necesar în timpul utilizării. Mânerul din trei materiale combină zone flexibile și o suprafață striată pentru a îmbunătăți prinderea și transmiterea forței. O față plată antiderapantă limitează alunecarea pe suprafața de lucru. Mânerul include un cod de culoare și un simbol indelebil pe capătul său bombat pentru a identifica rapid dimensiunea. Este prevăzut un orificiu de suspendare pentru depozitare. Lama este fabricată din oțel aliat cu placare cromată, contribuind la protecția împotriva coroziunii și la durata de utilizare a sculei.

Specificații:
- Referințe disponibile: BE-7606, BE-7607 și BE-7608.
- Dimensiuni manșon: 6, 7 sau 8 mm.
- Secțiune manșon: de la 11 × 27 mm la 12 × 27 mm.
- Lungime lamă: 150 mm.
- Diametrul mânerului: 27 mm.
- Lungimea mânerului: 122 mm.
- Lungime totală: 272 mm.
- Greutate: 126 g.

Puncte forte

- Acces facil la elementele de fixare datorită tijei flexibile, inclusiv în zonele înguste.
- Reducerea efortului la strângere și slăbire datorită designului ERGO™.
- Prindere stabilă favorizată de mânerul din trei materiale și de suprafața striată.
- Identificare rapidă a dimensiunii prin codul de culoare și simbolul de la capătul mânerului.
- Protecție sporită împotriva coroziunii datorită placării cu crom a lamei.

Aplicații

Gama Bahco BE-76 se utilizează pentru operațiuni de asamblare, întreținere și reparații care implică șuruburi, bolțuri și piulițe cu cap hexagonal. Este potrivită pentru intervenții la coliere de țevi și asamblări care necesită o anumită flexibilitate în orientarea sculei. Aceste chei tubulare își găsesc utilitatea în medii de atelier și instalații tehnice, în special la mecanicii auto, serviciile de întreținere industrială, instalatorii de rețele și echipele de asamblare mecanică, atunci când accesibilitatea și confortul de utilizare sunt criterii importante.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate125 g
Tipărihex / allen
Dimensiunea imprimării7 mm,
Lungimea lamei150 mm
Lungime272 mm
Finisarecromat
  • Disponibil – Data livrării la cerere