Referințe
Kipp:K0395.110
Rubix:d618892
EAN:4059245144112



Detalii produs : K0395.110 KIPP - K0395.110 KIPP
SWIVEL FOOT, FORM:A CARBON STEEL,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 64,1 g |
|---|---|
| Lungimea firului | 10 mm |
| Înălțimea totală | 22 mm |
| Sarcina statică | 20 kN |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere