Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 40421380
Symmetrical seals
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40421380
Rubix:d468440
Producator:40421380
Documente
Detalii produs : 40421380 SIMRIT - 40421380 SIMRIT
Symmetrically flat-punched sealing edge
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 14 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 22 mm |
| Înălțime | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

