Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 40421392
Symmetrical seals
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40421392
Rubix:d465119
Producator:40421392
Documente
Detalii produs : 40421392 SIMRIT - 40421392 SIMRIT
Symmetrically flat-punched sealing edge
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 16 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 25 mm |
| Înălțime | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

