Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 16380
Symmetrical seals
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:16380
Rubix:d478238
Producator:16380
Documente
Detalii produs : 16380 SIMRIT - 16380 SIMRIT
Symmetrically flat-punched sealing edge
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 24 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 50 mm |
| Înălțime | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

