Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 16484
Symmetrical seals
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:16484
Rubix:d467150
Producator:16484
Documente
Detalii produs : 16484 SIMRIT - 16484 SIMRIT
Symmetrically flat-punched sealing edge
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 55 mm |
| Înălțime | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

