Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies N 55 X 85 X 15 X 15 90 NBR 109
Symmetrical seals
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:N 55 X 85 X 15 X 15 90 NBR 109
Rubix:d461387
Producator:16786
Documente
Detalii produs : N 55 X 85 X 15 X 15 90 NBR 109 SIMRIT - N 55 X 85 X 15 X 15 90 NBR 109 SIMRIT
Symmetrically flat-punched sealing edge
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 55 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Înălțime | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

