Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies N 195 X 225 X 15 X 15 90 NBR 109
Symmetrical seals
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:N 195 X 225 X 15 X 15 90 NBR 109
Rubix:d468378
Producator:17161
Documente
Detalii produs : N 195X225X15X15 90 NBR 109 SIMRIT - N 195X225X15X15 90 NBR 109 SIMRIT
Symmetrically flat-punched sealing edge
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 195 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 225 mm |
| Înălțime | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

