Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 40421417
Symmetrical seals
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40421417
Rubix:d478189
Producator:40421417
Documente
Detalii produs : 40421417 SIMRIT - SIMRIT 40421417 SIMRIT
Symmetrically flat-punched sealing edge
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 24 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 30 mm |
| Înălțime | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

