Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 40421433
Symmetrical seals
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40421433
Rubix:d465433
Producator:40421433
Documente
Detalii produs : 40421433 SIMRIT - SIMRIT 40421433 SIMRIT
Symmetrically flat-punched sealing edge
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 50 mm |
| Înălțime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

