Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 40421489
Symmetrical seals
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40421489
Rubix:d467201
Producator:40421489
Documente
Detalii produs : 40421489 SIMRIT - SIMRIT 40421489 SIMRIT
Symmetrically flat-punched sealing edge
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 60 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 68 mm |
| Înălțime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

