Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 40421504
Symmetrical seals
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40421504
Rubix:d460642
Producator:40421504
Documente
Detalii produs : 40421504 SIMRIT - SIMRIT 40421504 SIMRIT
Symmetrically flat-punched sealing edge
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 90 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Înălțime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

