Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 40421510
Symmetrical seals
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40421510
Rubix:d464042
Producator:40421510
Documente
Detalii produs : 40421510 SIMRIT - SIMRIT 40421510 SIMRIT
Symmetrically flat-punched sealing edge
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 110 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 125 mm |
| Înălțime | 7.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

