Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 40421512
Symmetrical seals
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40421512
Rubix:d479510
Producator:40421512
Documente
Detalii produs : 40421512 SIMRIT - SIMRIT 40421512 SIMRIT
Symmetrically flat-punched sealing edge
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 110 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Înălțime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

