Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 17942
Symmetrical seals
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:17942
Rubix:d479333
Producator:17942
Documente
Detalii produs : 17942 SIMRIT - 17942 SIMRIT
Symmetrically sharp, knife-cut sealing edge
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 110 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Înălțime | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

