Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 40421538
Symmetrical seals
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40421538
Rubix:d464082
Producator:40421538
Documente
Detalii produs : 40421538 SIMRIT - SIMRIT 40421538 SIMRIT
Symmetrically sharp, knife-cut sealing edge
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 110 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 135 mm |
| Înălțime | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

