Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 35153
Symmetrical seals
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:35153
Rubix:d479142
Producator:35153
Documente
Detalii produs : 35153 SIMRIT - SIMRIT 40421745 SIMRIT
Symmetrically sharp, knife-cut sealing edge
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 60 mm |
| Înălțime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

