Garnitură din elastomer/cauciuc-oțel INA KIT.KWVE20-B-430
System Kit
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:KIT.KWVE20-B-430
Rubix:d747368
Producator:0235947210000

Documente
Detalii produs : KIT.KWVE20-B-4300 INA - KIT.KWVE20-B-4300 INA
System KIT.KWVE..B-430, for medium to heavy contamination (1x front wiper, double lip + 1x long-term lubrication unit + 1x front plate)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 70 g |
|---|---|
| Grosime | 1.3 mm |
| Temperatura maximă | 160 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
