Clemă conector Elesa+Ganter GN 195-B40-76-2-BL

T-angle connector clamps, Aluminium

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 195-B40-76-2-BL
Rubix:d611089
Producator:GN 195-B40-76-2-BL
EAN:4045525651722
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul forajului40 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 195-B40-76-2-BL ELESA+GANTER - 195-B40-76-2-BL ELESA+GANTER


The clamping bores of the T-angle connector clamps GN 195 are not machined and specially designed for construction tubings GN 990 or DIN 2391, DIN 2395 and DIN 2462 respectively. The standard clamping screws are socket cap screws DIN 912. They can be replaced by adjustable clamping levers GN 911 (article code see table of dimensions).

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate565 g
Diametrul forajului40 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Diametrul forajului

40 mm