Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 950 12
T-handle hexagon socket wrenches
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:950 12
Rubix:d1185946
Producator:009500012
EAN:8014230038155

Detalii produs : 950 12 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 950 12
T-handle hexagon socket wrenches
Puncte forte
T-handle hexagon socket wrenches
Aplicații
Hand tools
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 270x105x35 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 225 g |
| Deschidere | 12 |
| Lungime | 240 mm |
| Tip | cheie cu mâner în formă de t |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
