Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 950 22
T-handle hexagon socket wrenches
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:950 22
Rubix:d1184532
Producator:009500022
EAN:8014230038254

Detalii produs : 950 22 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 950 22
T-handle hexagon socket wrenches
Puncte forte
T-handle hexagon socket wrenches
Aplicații
Hand tools
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 310x105x40 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 810,5 g |
| Deschidere | 22 |
| Lungime | 290 mm |
| Tip | cheie cu mâner în formă de t |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
