Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 952 16
T-keys with articulated hexagonal compass
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:952 16
Rubix:d1183579
Producator:009520016
EAN:8014230038605

Detalii produs : 952 16 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 952 16
T-keys with articulated hexagonal compass
Puncte forte
T-keys with articulated hexagonal compass
Aplicații
Hand tools
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 515x90x35 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 586 g |
| Deschidere | 16 |
| Lungime | 450 mm |
| Tip | cheie cu mâner în formă de t |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
