Referințe
Beta Tools:953 10
Rubix:d1191247
Producator:009530200
EAN:8014230038834

Detalii produs : 953 10 BETA - T-KEY BETA TOOLS 953 10
T-keys with chrome articulated hexagonal male
Puncte forte
T-keys with chrome articulated hexagonal male
Aplicații
Hand tools
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 505x80x45 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 577,7 g |
| Tipări | hex / allen |
| Dimensiunea imprimării | 10 |
| Lungime | 440 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
