Bară de găurire Sandvik Coromant A24T-DCLNR 4
T-Max® boring bar for turning
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:A24T-DCLNR 4
Rubix:d660435
Producator:5727609



Detalii produs : A24T-DCLNR 4 SANDVIK - A24T-DCLNR 4 SANDVIK
T-Max® P boring bar for turning
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 38.1 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 304.8 mm |
| Răcire internă | da |
| Materialul caroseriei | oțel |
| Diametru min reaming | 44.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
