Bară de găurire Sandvik Coromant A40T-PCLNR 12
T-Max® boring bar for turning
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:A40T-PCLNR 12
Rubix:d679722
Producator:6049325



Detalii produs : A40T-PCLNR 12 SANDVIK - A40T-PCLNR 12 SANDVIK
T-Max® P boring bar for turning
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 40 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 300 mm |
| Răcire internă | da |
| Materialul caroseriei | oțel |
| Diametru min reaming | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
