Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant TPUN1603083215
T-Max® insert for turning
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:TPUN1603083215
Rubix:d636739
Producator:5755085



Detalii produs : TPUN1603083215 SANDVIK - TPUN1603083215 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 3215 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 16.5 mm |
| Grosime | 3.18 mm |
| Rază | 0.8 mm |
| Dimensiune insert | 9.53 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
